アズワン アズワンの ヘルスケア アズワンの マッサージ器 アズワンの フットマッサージャー おもてなしあしゆ(濡れない足湯) 1人用 おもてなしあしゆ(濡れない足湯) 1人用 注文コード セット内容木製足湯BOX(遠赤外線温光岩タイル・温熱ヒーター・キャスター付き)、遠赤セラミックボール タイプ1人用 電源AC100V 50/60Hz 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×470×315 設定温度(℃)30~70 アズワン品番8-8511-01 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 YK-A101 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41100937 YK-A101 ¥260,000 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ヘルスケア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マグネループMAX BK50 ピップ 税込¥3,278 ¥2,980 バスケットへ マグネMAXメタルシルバー BK50 ピップ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ピップエレキバン130 72粒 ピップ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ボディケアガンXコアプロ アクセル 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 3M(スリーエム) テーピング マルチポア プリカットスポーツテープ足首 3M(スリーエム) 税込¥10,978 ¥9,980 バスケットへ 腰スッキリング アルファックス 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 3M(スリーエム) テーピング 非伸縮固定テープ 50mm×12m 6巻 3M(スリーエム) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 3M(スリーエム) テーピング ライト伸縮固定 50mm 1個入 3M(スリーエム) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ステンレス製 つめきり GREEN BELL(グリーンベル) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 3M(スリーエム) テーピング 伸縮50mm×33m 1巻 3M(スリーエム) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ H116シームレスひざM ピップ 税込¥658 ¥598 バスケットへ H117シームレスひざL ピップ 税込¥658 ¥598 バスケットへ ナスラ 指圧の代用枕 NSR01 ジンバイオテック 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ ネック&ボディリラクサー リラーークス 税込¥6,048 ¥5,498 KANEX 和風御つめきり Kanex 税込¥1,408~ ¥1,280~ ベッドサイドスケール エー・アンド・デイ 税込¥35,178~ ¥31,980~ たためる足ツボ刺激ボード 391506 コモライフ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ EMS HEAD SPA POCKET イーエムエスヘッドスパ ポケット NIPLUX 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ EYE RELAX S アイ リラックスS NIPLUX 税込¥10,888 ¥9,898 ピップエレキバンformama12粒 ピップ 税込¥989 ¥899 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケアマッサージ器フットマッサージャー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります クッションマッサージャー シートマッサージャー フットマッサージャー ハンディマッサージャー 首・肩・腰マッサージャー マッサージチェア ツボ押しグッズ シェアする マイページ 最近見た商品