2wayキャリングバッグ (35mm/橙)

2wayキャリングバッグ (35mm/橙) アズワン

仕様B4サイズ対応 材質ポリエステル 収納サイズ縦257×横364mm 寸法(横×縦)(mm)300(+持ち手90)×400 収納幅(mm)35 アズワン品番8-3230-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41109766 A-7650-4
1,800
1,782
1,960 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする