アズワン アズワンの 救急・衛生 アズワンの 救急・救助用品 アズワンの 救急バッグ 2wayキャリングバッグ (55mm/黄緑) 2wayキャリングバッグ (55mm/黄緑) 注文コード 仕様B4サイズ対応 材質ポリエステル 色黄緑 収納サイズ縦257×横364mm 寸法(横×縦)(mm)300(+持ち手90)×400 収納幅(mm)55 アズワン品番8-3231-02 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 A-7651-6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41109854 A-7651-6 ¥2,000 ¥1,980 ¥1,980 ¥2,178 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 救急・救助用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 非常持出セット BTシリーズ エピオス 税込¥2,198~ ¥1,998~ ルコック 訪問介護バッグ 2WAY UZL9001-3 ブラック 明石スクールユニフォームカンパニー 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ 非常持出セット 事務室用 3330515 10ニンヨウ 大明企画 税込¥45,078 ¥40,980 バスケットへ 災害対策防災セット TUシリーズ エピオス 税込¥10,998~ ¥9,998~ 油圧ストレッチャー100 ビニルレザーメディグリーン TB-1349 60X180X47-83 高田ベッド製作所 税込¥351,780 ¥319,800 バスケットへ 浴室ストレッチャー150 エンジ TB-1448 63X200X85 高田ベッド製作所 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ ニトリート スポーツバッグ BG-1 クロ ニトムズ 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 圧縮できる非常持出セット CQシリーズ エピオス 税込¥1,978~ ¥1,798~ こどもぼうさい KSシーズ エピオス 税込¥2,198~ ¥1,998~ 棒担架(2つ折り型)収納袋付 ST#618-SET 谷沢製作所 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 緊急アルミブランケット 390627 コモライフ 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ 救急セット(品番54394) オオサキメディカル 税込¥4,838 ¥4,398 能登のためにチャリティ防災22点セット FNTB エピオス 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ マツヨシ メディカルバッグ MY-4745 松吉医科器械 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 1DAY女性の災害対策セット SWシリーズ エピオス 税込¥2,748~ ¥2,498~ 油圧ストレッチャー100 ビニルレザーイエロー TB-1349 60X180X47-83 高田ベッド製作所 税込¥351,780 ¥319,800 バスケットへ 収納便利な救急セット FFシリーズ エピオス 税込¥2,198~ ¥1,998~ 帰宅支援セット SR-Rシリーズ エピオス 税込¥3,738~ ¥3,398~ ポケットマスク ナビス(アズワン) 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ マツヨシ 訪問看護リュック MY-NS0470BL ブラック 松吉医科器械 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生救急・救助用品救急バッグ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります 救急セット 救急箱 救急バッグ ポイズンリムーバー 担架 ストレッチャー 酸素スプレー・吸入器 AED収納ボックス 人工蘇生器関連商品 その他救急・救助用品 シェアする マイページ 最近見た商品