視力表 山地式(3m)

視力表 山地式(3m) アズワン

材質上質紙 サイズ350×630mm アズワン品番0-5505-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000005 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41121788 山地式(3m)
900
899
989 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする