特殊衣料
車いすクッション用防水カバー
車いすクッションの防汚に効果的な防水カバーです。裏面はゴム仕様ですので、着脱が容易です。
材質
ポリエステル100%・PU(ポリウレタン)コーティング(裏地のみ)
洗濯方法
洗濯可(40℃)/脱水可/乾燥機可(60℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(mm)
アズワン品番
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41125604
M
M
400×400×50
8-2737-01
390~410×390~410×40~60
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
41125613
L
L
400×400×70
8-2737-02
390~410×390~410×60~80
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください