松永製作所 (車椅子)
車椅子用ガードル架
適合
(車椅子・介護車)CM-22、AR-100・200、MW-E1HIO-7(PO-05Bのみ)、CM-50REM-3・5
材質
スチール
全長
1.3m
外径(Φmm)
(ガードル棒)19
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41125997
PO-05A
前方取付け
0-3795-01
¥
7,920
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41126006
PO-05B
後方取付け
0-3795-02
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください