ポリグローブ ゴム付き

ポリグローブ ゴム付き アズワン

仕様裾ゴム付き 材質PE(ポリエチレン) 全長600mm サイズフリー 加工絹目エンボス加工済 アズワン品番0-8941-01 内容量1袋(30枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41127266 No.308
1,300
1,287
1,416 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする