竹虎
ピレンワイプロング(ポリエチレン手袋)
仕様
パウダーフリー
材質
PE(ポリエチレン)
箱寸法(mm)
230×128×70
内容量
1箱(50枚)
注意
※1箱あたりの価格です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41127573
75862
S
オープン
¥
1,598
¥
1,098
アウトレット
¥
1,208
(税込)
当日出荷
残り4点です
41127582
075863
M
オープン
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
竹虎【ピレンワイプロング】 装着方法
参考になった