LEDライトルーペ Φ92×200mm

LEDライトルーペ Φ92×200mm アズワン LEDライトルーペ Φ92×200mm アズワン

材質本体/ABS樹脂(アクリルロニトリルブタジエンスチレン樹脂)、レンズ/アクリル 厚さ(mm)(グリップ)25 質量(g)約100 電源単4電池2本使用(別売) 倍率2.5×(小玉 レンズ径(Φmm)90 レンズサイズ(mm)Φ92×全長200 レンズ厚さ(mm)13 アズワン品番8-5798-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41127652 9630
2,190
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする