曜日別特売

視楽楽ヘッドルーペ(Shi-ra-ra) 1.6倍 ホワイト

視楽楽ヘッドルーペ(Shi-ra-ra) 1.6倍 ホワイト - カートン
仕様めがね併用可付属品専用ルーペケース・専用レンズケースサイズ眼幅×つる/130×145mm、レンズ/40×110mm材質(本体)フレーム/TR-90(ポリアミド系樹脂)、レンズ/硬質プラスチック倍率1.6倍フレーム色ホワイトアズワン品番8-6685-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41127668R1178-0516
15,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする