番号札入れ 100枚用 番号札入れ100

番号札入れ 100枚用 番号札入れ100 アズワン

仕様大専用(100枚用) 材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル) サイズ80×115×315mm アズワン品番9-175-24 穴径約Φ3mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41127905 番号札入れ100
6,600
6,590
7,249 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする