エイシン電機
温風循環式母乳解凍器(ミルソフト) 380×430×390
仕様
温度過昇防止装置付き
付属品
バスケット×1個
質量(kg)
13.5
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
340W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×430×390
設定温度(℃)
35
収納量
母乳バッグ(最大200cc)×14個
アズワン品番
8-7396-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41128237
S-1
¥
437,000
¥
436,000
¥
479,600
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000