キーボックス 10個 NKB-E01 138×65×227mm

キーボックス 10個 NKB-E01 138×65×227mm アズワン

付属品キーホルダー(赤・青×各5個)、シリンダー錠×2本、木ネジ×3本 材質本体/スチール・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)、キーホルダー/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)138×65×227 質量(kg)0.8 収納数(キー)10個 アズワン品番1-2379-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41129542 NKB-E01
4,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41129542 NKB-E01 34732537 NKB-E01 NKB-E01 キーボックス ナカバヤシ 34732537 キーボックス ナカバヤシ 1台 3,898 税込4,288 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする