ビージア水(微酸性次亜塩素酸水)用 専用霧化器

ビージア水(微酸性次亜塩素酸水)用 専用霧化器 アズワン

効果除菌、消臭 仕様専用霧化器 サイズ200×185×300mm 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.5m アズワン品番8-7866-42 タンク容量約3.8L 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41130486 BJM-350
30,000
28,980
31,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする