アズワン アズワンの 医療 アズワンの 調剤・与薬用品 アズワンの 服薬補助用品 錠剤除包器(らく錠くんタイプ2) 錠剤除包器(らく錠くんタイプ2) 注文コード 仕様手動式、らく錠くんタイプ2 材質受皿枠/ステンレス(SUS304)、カバー/スチール 寸法(mm)205×144×146 質量(kg)1.8 サイズ138×138×27 タイプ錠剤専用 アズワン品番0-1736-02 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HT-3003 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41131642 HT-3003 ¥38,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 調剤・与薬用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 薬包紙 特A模造 中 2044 105X105 1000マイ HAKUAI(博愛社) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 薬包紙 特A模造 大 2045 120X120 1000マイ HAKUAI(博愛社) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ タマ薬袋 一般(人間)用 内用 2絵柄セット(タマ2絵柄薬袋) 金鵄製作所 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ マツヨシ錠剤カッター MY-8100G グレー 松吉医科器械 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ FC カプセル #0 50P 白十字 税込¥430 ¥398 バスケットへ 局方フルイ 7枚組 180MM 横田製作所 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ マツヨシ PVCお薬カレンダー MY-8116 ブラウン 松吉医科器械 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 薬包紙 硫酸紙 特大 2028 150X150 500マイ HAKUAI(博愛社) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 薬包紙 特A模造 特大 2008 150X150 500マイ HAKUAI(博愛社) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ハーモプラス 材料キャビネット ピーチ HP-S6112B ホンタイ:ピーチ サカセ化学工業 税込¥802,780 ¥729,800 バスケットへ 薬包紙 硫酸紙 小 2025 90X90 500マイ HAKUAI(博愛社) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ハーモプラス 材料キャビネット 透明 HP-S6112B ホンタイ:ピーチ サカセ化学工業 税込¥802,780 ¥729,800 バスケットへ 食品カプセル 小林カプセル 税込¥355~ ¥329~ (2) FC カプセル #1 50P 白十字 税込¥430 ¥398 バスケットへ ハーモプラス 材料キャビネット ニュートラル HP-S6112B ホンタイ:ブルー サカセ化学工業 税込¥802,780 ¥729,800 バスケットへ タマ薬袋 一般(人間)用 内用 2絵柄セット(タマ2絵柄薬袋) 金鵄製作所 税込¥13,638 ¥12,398 バスケットへ 薬包紙 特A模造 小 2043 90X90 1000マイ HAKUAI(博愛社) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 薬包紙 硫酸紙 中 2026 105X105 500マイ HAKUAI(博愛社) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 薬包紙 硫酸紙 大 2027 120X120 500マイ HAKUAI(博愛社) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ FC カプセル #00 30P 白十字 税込¥430 ¥398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療調剤・与薬用品服薬補助用品錠剤加工品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります 錠剤加工品 薬呑 オブラート 服薬ゼリー 食品カプセル チューブ絞り器 その他服薬補助用品 シェアする マイページ 最近見た商品