診察台ベッド[FV-215] 65-60 ブルー
仕様組み立て式(要工具)、アジャスター付き
付属品組立工具(六角レンチ)
材質マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチール
質量(kg)約30
色ブルー
耐荷重約200kg(等分布荷重)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×600
アズワン品番8-3283-03
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |