曜日別特売

診察台カバー[撥水シーツ]

診察台カバー[撥水シーツ] - ナビス(アズワン)診察台カバー[撥水シーツ] - ナビス(アズワン)診察台カバー[撥水シーツ] - ナビス(アズワン)
(2件のレビュー)

撥水加工で汚れやシミが付きにくいです。さらっとした肌触りで通気性に優れています。撥水・撥油・防汚・防シミ・帯電防止に効果を発揮します。

素材ポリエステル100%洗濯方法洗濯可内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
適合診察台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41133952S6018Wホワイト8-2271-01600mm×1800mm用
5,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41133968S6018Pピンク8-2271-02600mm×1800mm用
5,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41133977S6518Wホワイト8-2272-01650mm×1800mm用
5,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41133986S6518Pピンク8-2272-02650mm×1800mm用
5,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41133995S7018Wホワイト8-2273-01700mm×1800mm用
5,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41134004S7018Pピンク8-2273-02700mm×1800mm用
5,800
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
41134013S7518Wホワイト8-2274-01750mm×1800mm用
5,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41134022S7518Pピンク8-2274-02750mm×1800mm用
5,800
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
41134038S7019Wホワイト8-2275-01700mm×1900mm用
5,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41134047S7019Pピンク8-2275-02700mm×1900mm用
5,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 処置時
医療・福祉・介護関連業

扱いやすくピンク色も鮮やかで雰囲気が明るくなりました。

2025-02-26
用途: 院内のベッドカバー
医療・福祉・介護関連業

しっかりとした素材で、コスパは高い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする