デジタル身長体重計用(外部表示ユニット)

デジタル身長体重計用(外部表示ユニット) アズワン

仕様組み立て式 質量(g)外部表示ユニット/520 電源外部表示ユニット/単3乾電池×4本(テスト用付属) 外寸(mm)外部表示ユニット/170×110×55(ケーブル長 精度等級3級 アズワン品番0-1153-07 内容量1個
注意
※国家検定付き
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41135614 YM-210S
48,000
45,980
50,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする