手動式身長計付体重計[検定付] IOH-1M
仕様組み立て式(要工具)
質量(kg)20
サイズ370×646×2195~2225mm
電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター
載台寸法(mm)500×350
適応身長(cm)60~200
精度等級3級
アズワン品番0-3510-33
適応体重(kg)50g~150kg
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |