アズワン アズワンの 介護用品 アズワンの 衣服関連 アズワンの 衣類 利用者用 ガーゼ二重袷せ寝巻き 紳士用 2 M ガーゼ二重袷せ寝巻き 紳士用 2 M 注文コード 41138868 サイズM 仕様紳士用 2 材質綿 身長(cm)170 アズワン品番8-6491-03 身丈(cm)140 性別紳士用 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 UPK 300-3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41138868 UPK 300-3 ¥3,850 ¥3,812 ¥3,812 ¥4,193 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 衣類 利用者用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パジャマ レディース 上下セット メイダイ 税込¥8,798 ¥7,998 ホスピタルウェア スッポりん(ショート) 東京エンゼル 税込¥7,698 ¥6,998 821206 7分袖メロー衿ジャカードTシャツ ケアファッション 税込¥2,638 ¥2,398 ホスピタルウェア かっけるん 東京エンゼル 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ ホスピタルウェア スッポりん(ロング) 東京エンゼル 税込¥10,998 ¥9,998 820482 カット後ろ長めスタンド衿ベスト ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 スッポりん肌着(フレンチスリーブ) 東京エンゼル 税込¥4,398 ¥3,998 820141 ニット後ろ長め丸首ベスト ケアファッション 税込¥3,850 ¥3,500 820071 7分袖透かしダイヤ柄トッパーカーディガン ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 820072 7分袖透かしボーダー柄カーディガン ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821742 カットワンボタントッパーベスト ケアファッション 税込¥3,188 ¥2,898 800660すいとるパジャマパンツ(婦人) 愛情介護 税込¥6,488 ¥5,898 820300 ジャカードポロシャツ ケアファッション 税込¥2,638 ¥2,398 楽らくキルトパジャマ 秋冬用 婦人用 神戸生絲 税込¥8,028 ¥7,298 820483 カット後ろ長めドルマン袖ベスト ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 820140 ニットワンタッチV首ベスト ケアファッション 税込¥3,850 ¥3,500 820279 サマーニットカーディガン ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821207 透かし柄ニットベスト ケアファッション 税込¥3,188 ¥2,898 821214 V首サマーニットカーディガン ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 820799 ニット後ろ長めV首ベスト ケアファッション 税込¥3,850 ¥3,500 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品衣服関連衣類 利用者用ねまき 利用者用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります トップス 利用者用 ボトムス 利用者用 オールインワン 利用者用 ねまき 利用者用 その他利用者用衣類 インナー 利用者用 シェアする マイページ 最近見た商品