エンゼル3点セット L

エンゼル3点セット L アズワン エンゼル3点セット L アズワン エンゼル3点セット L アズワン

仕様和装紳士仕立て 材質綿 サイズL 腰廻り(cm)100 アズワン品番8-6493-03 身幅(cm)150 身丈(cm)145、(肌着)60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41138974 UPK 1000-3
6,050
5,898
6,488 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする