<リットマン>ステソスコープ[ライトウェイトII S.E.]

<リットマン>ステソスコープ[ライトウェイトII S.E.] 3M(スリーエム) <リットマン>ステソスコープ[ライトウェイトII S.E.] 3M(スリーエム) <リットマン>ステソスコープ[ライトウェイトII S.E.] 3M(スリーエム) <リットマン>ステソスコープ[ライトウェイトII S.E.] 3M(スリーエム) <リットマン>ステソスコープ[ライトウェイトII S.E.] 3M(スリーエム)

ナース用軽量モデルです。
血圧測定に使いやすい楕円形チェストの聴診器。

材質チェストピース/硬質プラスチック 形状楕円形 全長(mm)710 質量(g)119 タイプダブル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000218 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
2450 41142578
2450 41142578
41142578 2450 ブラック
11,500
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷
2451 41142587
2451 41142587
41142587 2451 バーガンディ
11,500
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷
2452 41142596
2452 41142596
41142596 2452 カリビアンブルー
11,500
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷
2454 41142614
2454 41142614
41142614 2454 セイルブルー
11,500
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷
2456 41142632
2456 41142632
41142632 2456 パールピンク
11,500
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする