NTN(エヌティーエヌ)
プランマブロック 二つ割形 SN5標準形
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプ
テーパ穴軸受適用形
内容量
1個
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
寸法g(mm)
寸法t(mm)
軸径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41102836
SN506L1
77
52
62
50
22
90
150
185
15
20
M12
30
M8
25
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41102854
SN506L5
77
52
62
50
22
90
150
185
15
20
M12
30
M8
25
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41102872
SN507L1
82
52
72
50
22
95
150
185
15
20
M12
33
M10
30
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41102897
SN507L5
82
52
72
50
22
95
150
185
15
20
M12
33
M10
30
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41102915
SN508L1
85
60
80
60
25
110
170
205
15
20
M12
33
M10
35
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41102933
SN508L5
85
60
80
60
25
110
170
205
15
20
M12
33
M10
35
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
欠品中
返品不可
41102958
SN509L1
85
60
85
60
25
112
170
205
15
20
M12
31
M10
40
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41102976
SN509L5
85
60
85
60
25
112
170
205
15
20
M12
31
M10
40
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41102985
SN510L1
90
60
90
60
25
115
170
205
15
20
M12
33
M10
45
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103028
SN511L1
95
70
100
70
28
130
210
255
18
23
M16
33
M12
50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41103046
SN511L5
95
70
100
70
28
130
210
255
18
23
M16
33
M12
50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
41103064
SN512L1
105
70
110
70
30
135
210
255
18
23
M16
38
M12
55
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103082
SN512L5
105
70
110
70
30
135
210
255
18
23
M16
38
M12
55
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103116
SN513L1
110
80
120
80
30
150
230
275
18
23
M16
43
M12
60
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103134
SN513L5
110
80
120
80
30
150
230
275
18
23
M16
43
M12
60
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103152
SN515L1
115
80
130
80
30
155
230
280
18
23
M16
41
M12
65
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41103177
SN515L5
115
80
130
80
30
155
230
280
18
23
M16
41
M12
65
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103195
SN516L1
120
90
140
95
32
175
260
315
22
27
M20
43
M16
70
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103213
SN516L5
120
90
140
95
32
175
260
315
22
27
M20
43
M16
70
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103238
SN517L1
125
90
150
95
32
185
260
320
22
27
M20
46
M16
75
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103256
SN517L5
125
90
150
95
32
185
260
320
22
27
M20
46
M16
75
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
欠品中
返品不可
41103274
SN518L1
145
100
160
100
35
195
290
345
22
27
M20
62.4
M16
80
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103344
SN518L5
145
100
160
100
35
195
290
345
22
27
M20
62.4
M16
80
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103362
SN519L1
140
100
170
112
35
210
290
345
22
27
M20
53
M16
85
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41103387
SN519L5
140
100
170
112
35
210
290
345
22
27
M20
53
M16
85
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103405
SN520L1
160
110
180
112
40
218
320
380
26
32
M24
70.3
M20
90
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103423
SN520L5
160
110
180
112
40
218
320
380
26
32
M24
70.3
M20
90
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
欠品中
返品不可
41103448
SN522L1
175
120
200
125
45
240
350
410
26
32
M24
80
M20
100
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103466
SN522L5
175
120
200
125
45
240
350
410
26
32
M24
80
M20
100
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103484
SN524L1
185
120
215
140
45
270
350
410
26
32
M24
86
M20
110
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103502
SN524L5
185
120
215
140
45
270
350
410
26
32
M24
86
M20
110
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103527
SN526L1
190
130
230
150
50
290
380
445
28
36
M24
90
M24
115
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41103536
SN526L5
190
130
230
150
50
290
380
445
28
36
M24
90
M24
115
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103554
SN528L1
205
150
250
150
50
305
420
500
33
42
M30
98
M24
125
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103572
SN528L5
205
150
250
150
50
305
420
500
33
42
M30
98
M24
125
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103597
SN530L1
220
160
270
160
60
325
450
530
33
42
M30
106
M24
135
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103615
SN530L5
220
160
270
160
60
325
450
530
33
42
M30
106
M24
135
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103633
SN532L1
235
160
290
170
60
345
470
550
33
42
M30
114
M24
140
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103658
SN532L5
235
160
290
170
60
345
470
550
33
42
M30
114
M24
140
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41103003
SN510L5
90
60
90
60
25
115
170
205
15
20
M12
33
M10
45
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方