曜日別特売

プランマブロック 二つ割形 SN30標準形

プランマブロック 二つ割形 SN30標準形 - NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN30標準形 - NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN30標準形 - NTN(エヌティーエヌ)

JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。

タイプテーパ穴軸受適用形内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
寸法g(mm)
寸法t(mm)
軸径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41104412SN3024L1150110180112402173203802632M2456M20110
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104437SN3024L5150110180112402173203802632M2456M20110
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104455SN3026L1160120200125452403504102632M2462M20115
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104464SN3026L5160120200125452403504102632M2462M20115
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104473SN3028L1170120210140452603504102632M2463M20125
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41104498SN3028L5170120210140452603504102632M2463M20125
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104507SN3030L1175130225150502833804452836M2466M24135
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104525SN3030L5175130225150502833804452836M2466M24135
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104543SN3032L1190130240150502903904602836M2470M24140
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104568SN3032L5190130240150502903904602836M2470M24140
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104586SN3034L1200160260160603104505303342M3077M24150
オープン
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
41104604SN3034L5200160260160603104505303342M3077M24150
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする