NTN(エヌティーエヌ)
プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形
SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。
円筒穴軸受をカラーと共に使用する。
DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
タイプ
円筒穴軸受適用形
内容量
1個
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
寸法g(mm)
寸法t(mm)
軸径d1(Φmm)
軸径d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41104622
SN207L5
82
52
72
50
22
95
150
185
15
20
M30
33
M24
35
45
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104647
SN208L1
85
60
80
60
25
110
170
205
15
20
M12
33
M10
40
50
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
41104665
SN208L5
85
60
80
60
25
110
170
205
15
20
M12
33
M10
40
50
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104683
SN209L1
85
60
80
60
25
112
170
205
15
20
M12
31
M10
45
55
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
41104708
SN209L5
85
60
85
60
25
112
170
205
15
20
M12
31
M10
45
55
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104726
SN210L1
90
60
85
60
25
115
170
205
15
20
M12
33
M10
50
60
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
41104744
SN210L5
90
60
90
60
25
115
170
205
15
20
M12
33
M10
50
60
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104762
SN211L1
95
70
90
70
28
130
210
255
18
23
M16
33
M12
55
65
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104787
SN211L5
95
70
100
70
28
130
210
255
18
23
M16
33
M12
55
65
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104805
SN212L1
105
70
110
70
30
135
210
255
18
23
M16
33
M12
60
70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41104848
SN213L5
110
80
120
80
30
150
230
275
18
23
M16
43
M12
65
75
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
41104866
SN214L1
110
80
125
80
30
155
230
275
18
23
M16
44
M12
70
80
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104884
SN214L5
115
80
125
80
30
155
230
275
18
23
M16
44
M12
70
80
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104902
SN215L1
115
80
130
80
30
155
230
280
18
23
M16
41
M12
75
85
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104927
SN215L5
115
80
130
80
30
155
230
280
18
23
M16
41
M12
75
85
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104945
SN216L1
120
90
140
95
32
175
260
315
22
27
M20
43
M16
80
90
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104963
SN216L5
120
90
140
95
32
175
260
315
22
27
M20
43
M16
80
90
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104988
SN217L5
125
90
150
95
32
185
260
320
22
27
M20
46
M16
85
95
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
返品不可
41105006
SN218L1
145
100
160
100
35
195
290
345
22
27
M20
62.4
M16
90
100
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105033
SN218L5
145
100
160
100
35
195
290
345
22
27
M20
62.4
M16
90
100
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105058
SN219L5
140
100
170
112
35
210
290
345
22
27
M20
53
M16
95
110
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105067
SN220L1
160
110
180
112
40
218
320
380
26
32
M24
70.3
M20
100
115
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105085
SN220L5
160
110
180
112
45
240
320
380
26
32
M24
70.3
M20
100
115
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105103
SN222L5
175
120
200
125
45
240
350
410
26
32
M24
80
M20
110
125
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105112
SN224L5
185
120
215
140
45
270
350
410
26
32
M24
86
M20
120
135
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105128
SN226L1
190
130
230
150
50
290
380
445
28
36
M24
90
M24
130
145
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105137
SN226L5
190
130
230
150
50
290
380
445
28
36
M24
90
M24
130
145
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105146
SN228L1
205
150
250
150
50
305
420
500
33
42
M30
98
M24
140
155
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105173
SN228L5
205
150
250
150
50
305
420
500
33
42
M30
98
M24
140
155
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105198
SN232L5
235
160
290
170
60
345
470
550
33
42
M30
114
M24
160
175
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104823
SN212L5
105
70
110
70
30
135
210
275
18
23
M16
38
M12
60
70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方