曜日別特売

プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形

プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形 - NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形 - NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形 - NTN(エヌティーエヌ)

SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。
円筒穴軸受をカラーと共に使用する。
DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。

タイプ円筒穴軸受適用形内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
寸法g(mm)
寸法t(mm)
軸径d1(Φmm)
軸径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41105216SN306L58252725022951501851520M1237M103035
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105234SN308L195609060251151702051520M1243M104035
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
41105252SN308L595609060251151702051520M1243M104050
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105277SN309L51057010070281302102551823M1646M124550
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105365SN312L51258013080301552302801823M1656M126070
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105408SN314L51309015095321852603202227M2061M167080
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105426SN315L5140100160100351952903452227M2065M167585
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
41105444SN316L5145100170112352122903452227M2068M168090
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105295SN310L11157011070301352102551823M1650M125060
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
41105322SN310L51157011070301352102551823M1650M125060
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
41105347SN311L51208012080301502302751823M1653M125565
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
41105383SN313L51309014095321752603152227M2058M166575
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする