NTN(エヌティーエヌ)
プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形
SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。
円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ
円筒穴軸受適用形
内容量
1個
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
寸法g(mm)
寸法t(mm)
軸径d1(Φmm)
軸径d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41105505
SNZ207L1
82
52
72
50
22
95
150
185
15
20
M12
33
M10
35
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
41105523
SNZ207L5
82
52
72
50
22
95
150
185
15
20
M12
33
M10
35
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105575
SNZ208L1
85
60
80
60
25
110
170
205
15
20
M12
33
M10
40
35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105584
SNZ208L5
85
60
80
60
25
110
170
205
15
20
M12
33
M10
40
35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105602
SNZ209L1
85
60
85
60
25
112
170
205
15
20
M12
31
M10
45
40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
41105627
SNZ209L5
85
60
85
60
25
112
170
205
15
20
M12
31
M10
45
40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105645
SNZ210L1
90
60
90
60
25
115
170
205
15
20
M12
33
M10
50
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105663
SNZ210L5
90
60
90
60
25
115
170
205
15
20
M12
33
M10
50
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
41105672
SNZ211L1
95
70
100
70
28
130
210
255
18
23
M16
33
M12
55
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
返品不可
41105688
SNZ211L5
95
70
100
70
28
130
210
255
18
23
M16
33
M12
55
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105697
SNZ212L1
105
70
110
70
30
135
210
255
18
23
M16
38
M12
60
55
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105715
SNZ212L5
105
70
110
70
30
135
210
255
18
23
M16
38
M12
60
55
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105733
SNZ213L1
110
80
120
80
30
150
230
275
18
23
M16
43
M12
65
60
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105812
SNZ213L5
110
80
120
80
30
150
230
275
18
23
M16
43
M12
65
60
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
返品不可
41105837
SNZ214L1
115
80
125
80
30
155
230
275
18
23
M16
44
M12
70
60
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105846
SNZ214L5
115
80
125
80
30
155
230
275
18
23
M16
44
M12
70
60
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
返品不可
41105873
SNZ215L1
115
80
130
80
30
155
230
280
18
23
M16
41
M12
75
65
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
返品不可
41105898
SNZ215L5
115
80
130
80
30
155
230
280
18
23
M16
41
M12
75
65
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
返品不可
41105916
SNZ216L1
120
90
140
95
32
175
260
315
22
27
M20
43
M16
80
70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
41105934
SNZ216L5
120
90
140
95
32
175
260
315
22
27
M20
43
M16
80
70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105952
SNZ217L1
125
90
150
95
32
185
260
320
22
27
M20
46
M16
85
75
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105977
SNZ217L5
125
90
150
95
32
185
290
320
22
27
M20
46
M16
85
75
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105995
SNZ218L1
145
100
160
100
35
195
290
345
22
27
M20
62.4
M16
90
80
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106013
SNZ218L5
145
100
160
100
35
195
290
345
22
27
M20
62.4
M16
90
80
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
欠品中
返品不可
41106038
SNZ219L1
140
100
170
112
35
210
290
345
22
27
M20
53
M16
95
85
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106047
SNZ219L5
140
100
170
112
35
210
290
345
22
27
M20
53
M16
95
85
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106056
SNZ220L1
160
110
180
112
40
218
320
380
26
32
M24
70.3
M20
100
90
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106065
SNZ220L5
160
110
180
112
40
218
320
380
26
32
M24
70.3
M20
100
90
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
欠品中
返品不可
41106074
SNZ222L1
175
120
200
125
45
240
350
410
26
32
M24
80
M20
110
100
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106083
SNZ222L5
175
120
200
125
45
240
350
410
26
32
M24
80
M20
110
100
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106092
SNZ224L1
185
120
215
140
45
270
350
410
26
32
M24
86
M20
120
110
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
欠品中
返品不可
41106108
SNZ224L5
185
120
215
140
45
270
350
410
26
32
M24
86
M20
120
110
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106126
SNZ226L1
190
130
230
150
50
290
380
445
28
36
M24
90
M24
130
115
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106144
SNZ226L5
190
130
230
150
50
290
380
445
28
36
M24
90
M24
130
115
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106162
SNZ228L1
205
150
250
150
50
305
420
500
33
42
M30
98
M24
140
125
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106187
SNZ228L5
205
150
270
150
50
305
420
500
33
42
M30
98
M24
140
125
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106205
SNZ230L1
220
160
270
160
60
325
450
530
33
42
M30
106
M24
150
135
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106223
SNZ230L5
220
160
290
160
60
325
450
530
33
42
M30
106
M24
150
135
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106248
SNZ232L5
235
160
290
170
60
345
470
550
33
42
M30
114
M24
160
140
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41105487
SNZ206L5
77
52
62
50
22
90
150
185
15
20
M12
30
M8
30
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方