プランマブロック 二つ割形 SNZ3異口径形

プランマブロック 二つ割形 SNZ3異口径形 - NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SNZ3異口径形 - NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SNZ3異口径形 - NTN(エヌティーエヌ)

SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。
円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。

タイプ円筒穴軸受適用形内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
寸法g(mm)
寸法t(mm)
軸径d1(Φmm)
軸径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41106284SNZ306L58252725022951501851520M1237M103025
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
41106302SNZ307L190608060251101702051520M1241M103530
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106318SNZ307L590608080251101702051520M1241M103530
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106345SNZ308L195609060251151702051520M1243M104035
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106354SNZ308L595609060251151702051520M1243M104035
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
41106372SNZ309L11057010070281302102551823M1646M124540
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
41106397SNZ309L51057010070281302102551823M1646M124540
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106415SNZ310L11157011070301352102551823M1650M125045
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106433SNZ310L51157011070301352102551823M1650M125045
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106458SNZ311L11208012080301502302751823M1653M125550
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
41106476SNZ311L51208012080301502302751823M1653M125550
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106494SNZ312L11258013080301552302801823M1656M126055
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41106512SNZ312L51258013080301552302801823M1656M126055
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
41106537SNZ313L11309014095321752603152227M2058M166560
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106555SNZ313L51309014095321752603152227M2058M166560
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106573SNZ314L51309015095321852603202227M2061M167060
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41106616SNZ316L5145100170112352122903452227M2068M168070
オープン
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
41106634SNZ317L5155110180112402183203802632M2470M208575
オープン
55,980
61,578(税込)
欠品中
返品不可
41106598SNZ315L5140100160100351952903452227M2065M167565
オープン
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする