NTN(エヌティーエヌ)
プランマブロック 二つ割形 SZ3異口径形
SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。
円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ
円筒穴軸受適用形
潤滑油
標準の注油栓及び排油栓が付く
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
寸法g(mm)
寸法t(mm)
軸径d1(Φmm)
軸径d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41106686
SZ318L5
160
110
190
112
33
230
320
400
26
35
M24
70
M20
90
80
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106704
SZ319L5
170
120
200
125
36
245
350
420
26
35
M24
74
M20
95
85
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106722
SZ320L5
175
120
215
140
38
280
350
420
26
35
M24
83
M20
100
90
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106747
SZ322L5
190
130
240
150
40
300
390
460
28
38
M24
90
M24
110
100
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方