曜日別特売

プランマブロック 二つ割形 SD5標準形

プランマブロック 二つ割形 SD5標準形 - NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SD5標準形 - NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SD5標準形 - NTN(エヌティーエヌ)

重荷重用で、大小の自動彫心ころ軸受が使用される。
形式には自由側用と固定側用(G)がある。
テーパ穴軸受(アダプタ付き)を使用する。
取付ボルト穴4個。

タイプテーパ穴軸受適用形内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
寸法g(mm)
寸法t(mm)
軸径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41106765SD534L1270230310180603605101406203252M3096M24150
オープン
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106783SD534L5270230310180603605101406203252M3196M24150
オープン
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106808SD534GL1270230310180603605101406203252M3296M24150
オープン
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106826SD534GL5270320310180603605101406203252M3396M24150
オープン
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106844SD536L1280230320190603805401506503252M3496M24160
オープン
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106853SD536L5280240320190603805401506503252M35102M24160
オープン
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106887SD536GL1280240320190653805401506503252M36102M24160
オープン
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106905SD536GL5280260320190653805401506503252M37102M24160
オープン
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106923SD538L5290260340200654005701607003555M38102M30170
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106948SD538GL5290260340200654005701607003555M39102M31170
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41107002SD544L5330300400240704756801908204060M36118M34200
オープン
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41107027SD544GL5330300400240704756801908204060M36118M35200
オープン
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41106966SD540L5300270360210654206101707403555M40108M32180
オープン
279,800
307,780(税込)
取扱停止中
返品不可
41106984SD540GL5300270360210654206101707403555M41108M33180
オープン
279,800
307,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする