LION (ライオン事務器)
レバーアーチファイル
サイズ
A4判S型
仕様
見出し部/背紙差替式
付属品
樹脂製紙押え付
材質
(表紙)オレフィン素材貼り、(芯材)古紙100%
タイプ
タテ型
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収容数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42186637
No.1083
青
282×74×307
470枚(47mm)
¥
2,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
42186655
No.1083
黒
282×74×307
470枚(47mm)
¥
2,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42186673
No.3053
青
282×54×307
250枚(25mm)
¥
1,400
取扱い終了
42186698
No.3053
黒
282×54×307
250枚(25mm)
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください