曜日別特売

スモールファイル

スモールファイル - LION (ライオン事務器)スモールファイル - LION (ライオン事務器)スモールファイル - LION (ライオン事務器)スモールファイル - LION (ライオン事務器)スモールファイル - LION (ライオン事務器)スモールファイル - LION (ライオン事務器)スモールファイル - LION (ライオン事務器)
ライトグレー仕様見出し部/背紙差替式付属品樹脂製紙押え付、カラーインデックス5枚付材質(表紙)オレフィン素材貼り(ライトグレー)、(芯材)古紙100%収容数270枚(27mm)グリーン購入法適合内容量1冊
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42187057NF-32A4判E型
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
42187084NF-33A4判S型
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
42187145NF-36A5判E型
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
42187032NF-30B4判E型
1,700
取扱い終了
42187102NF-34B5判E型
1,150
取扱い終了
42187127NF-35B5判S型
1,150
取扱い終了
42187163NF-38B6判E型
1,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする