LION (ライオン事務器)
PPリングファイル
サイズ
A4判S型
仕様
引き出し穴付、とじ具/2穴D型リングとじ具
付属品
樹脂製紙押え付
材質
(表紙)PPシート・1.2mm厚
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×34×307
収容数
240枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42187364
CS-223D
青
¥
650
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42187382
CS-223D
透明
¥
650
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください