リングファイル

リングファイル - LION (ライオン事務器)リングファイル - LION (ライオン事務器)リングファイル - LION (ライオン事務器)リングファイル - LION (ライオン事務器)リングファイル - LION (ライオン事務器)リングファイル - LION (ライオン事務器)リングファイル - LION (ライオン事務器)
サイズA4判S型仕様とじ具/2穴リングとじ具/リング内径27mm・見返し板付材質(表紙)色板紙タイプタテ型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×35×307収容数210枚内容量1冊
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42188362RF-103Bレッド
740
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
42188387RF-103Bワインレッド
740
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
42188405RF-103Bブルー
740
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
42188448RF-103Bバイオレット
740
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
42188466RF-103Bグリーン
740
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
42188484RF-103Bライトグリーン
740
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
42188545RF-103Bグレー
740
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
42188423RF-103Bライトブルー
620
取扱い終了
42188502RF-103Bイエロー
670
取扱い終了
42188527RF-103Bブラック
620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする