LION (ライオン事務器)
リングファイル
サイズ
A4判S型
色
ライトグレー
仕様
とじ具:ダブルロック式2穴リングとじ具(リング内径26mm)・見返し板付、見出し部/背紙差替式
付属品
カラーインデックス5枚付
材質
(表紙)オレフィン素材貼り(ライトグレー)、(芯材)再生紙
タイプ
タテ型
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
収容数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42188606
NF-243
277×55×307
64-8267-92
340枚
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42188563
NF-223
267×45×307
64-8267-90
210枚
¥
1,350
取扱い終了
42188588
NF-233
272×50×307
64-8267-91
280枚
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください