リングファイル

リングファイル - LION (ライオン事務器)リングファイル - LION (ライオン事務器)
サイズA4判S型付属品タック背紙付材質(表紙)PPシートタイプタテ型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×22×310収容数130枚内容量1冊
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42188764RF-23Sグリーン64-8267-49
1,000
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
42188685RF-23Sレッド64-8267-45
1,000
取扱い終了
返品不可
42188703RF-23Sワインレッド64-8267-46
1,000
取扱い終了
返品不可
42188728RF-23Sブルー64-8267-47
1,000
取扱い終了
返品不可
42188746RF-23Sライトブルー64-8267-48
1,000
取扱い終了
返品不可
42188782RF-23Sライトグリーン64-8267-50
1,000
取扱い終了
返品不可
42188807RF-23Sイエロー64-8267-51
1,000
取扱い終了
返品不可
42188825RF-23Sブラック64-8267-52
1,000
取扱い終了
42188843RF-23Sグレー64-8267-53
1,000
取扱い終了
返品不可
42188868RF-43Sレッド64-8267-54
1,050
取扱い終了
42188886RF-43Sワインレッド64-8267-55
1,050
取扱い終了
42188904RF-43Sブルー64-8267-56
1,050
取扱い終了
42188922RF-43Sライトブルー64-8267-57
1,050
取扱い終了
42188947RF-43Sグリーン64-8267-58
1,050
取扱い終了
42188965RF-43Sライトグリーン64-8267-59
1,050
取扱い終了
42188983RF-43Sイエロー64-8267-60
1,050
取扱い終了
返品不可
42189008RF-43Sブラック64-8267-61
1,050
取扱い終了
42189026RF-43Sグレー64-8267-62
1,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする