LION (ライオン事務器)
両用ファイル
サイズ
A4判S型
色
紺
仕様
とじ具:2重スプリングとじ具、(クリップ)とじ具
材質
(表紙)紺ファイバー貼り、縁金具・角金具付、(芯材)再生紙
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
226×45×307
アズワン品番
64-8266-77
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42189552
No.170
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください