LION (ライオン事務器) LION (ライオン事務器)の 事務用品 LION (ライオン事務器)の ファイリング LION (ライオン事務器)の ファイル オピニオンファイル オピニオンファイル 注文コード 商談や提案時に好印象をあたえます。表紙には中が見えるように透明シートを使用しています。 サイズA4判S型 色青 仕様とじ具/ファスナー式2穴とじ具、見出し部/背紙差替式 材質(表紙)半硬質塩ビシート タイプタテ型 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×20×307 収容数90枚(9mm) 内容量1冊 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 No.18 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 42190733 No.18 ¥380 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ファイリング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プリントルーズバインダー A4 リヒトラブ 税込¥736 ¥669 プリントルーズバインダー B5 リヒトラブ 税込¥681 ¥619 収納ボックス バンカーズボックス 743S ボックスブラック(2P) フェローズ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 収納ボックス バンカーズボックス 703S ボックスブルー(1P) フェローズ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 収納ボックス バンカーズボックス4311バインダーパック ウッドグレイン(3P) フェローズ 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ B5 バインダー クロッキーバインダー マルマン 税込¥934 ¥849 バスケットへ タフボックスA4 クラフト マルアイ 税込¥824 ¥749 バスケットへ カード用ポケット〈ファンデス〉 LION (ライオン事務器) 税込¥934 ¥849 バスケットへ キャンパス 秒でパッと開けられるバインダーB5 コクヨ 税込¥934 ¥849 リングバインダーB526 コレクト 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ サクッと整理!ドキュメントファイル(フタ付タイプ) キングジム 税込¥1,758 ¥1,598 ハードホルダー ホッソ キングジム 税込¥1,318 ¥1,198 サクッと整理!ドキュメントファイル(オープンタイプ) キングジム 税込¥1,428 ¥1,298 収納ボックス バンカーズボックス 743Sボックス ウッドグレイン (6P) フェローズ 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 収納ボックス バンカーズボックス 705ボックス ブラック (3P) フェローズ 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 片開きパイプ式ファイル エスコ 税込¥1,208 ¥1,098 A5 メタルバインダーセプトクルール マルマン 税込¥1,208 ¥1,098 レシート/領収書スキャンホルダー キングジム 税込¥2,418 ¥2,198 両開きパイプ式ファイル エスコ 税込¥1,232 ¥1,120 バスケットへ キャンパスノートのように使えるバインダー(2リング)A7 7穴 コクヨ 税込¥461 ¥419 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品ファイリングファイルフラットファイル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ファイル」にはこんなカテゴリがあります Z式ファイル/レバーファイル フラットファイル バインダー パイプ式ファイル リングファイル 証書ファイル 領収書ファイル ワイヤー式ファイル シェアする マイページ 最近見た商品