強力パンチ

強力パンチ LION (ライオン事務器) 強力パンチ LION (ライオン事務器)

穿孔能力(枚)150(PPC用紙) 仕様パイプ錐2穴式 付属品フリータイプセンター割出しゲージ付(A3E~A6S/A4E~B6S) 穴径(Φmm)6 奥行(mm)(パンチ)10 穴間隔(mm)80 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×437×422 アズワン品番64-8262-28 グリーン購入法適合 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42206885 No.260N
19,000
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする