LION (ライオン事務器)
カッティングマット
こんなお得な商品も!
カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色
モノタロウ
¥
299
~
税込
¥
329
~
(291)
両面使用可能(裏面印刷はしていません)
色
グリーン
材質
再生オレフィン樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42212126
CM-30S
300×220×3
64-8258-50
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42212144
CM-45S
450×300×3
64-8258-51
¥
3,750
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42212162
CM-60S
620×450×3
64-8258-52
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42212187
CM-90S
900×620×3
64-8258-53
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください