LION (ライオン事務器)
カッティングマット
こんなお得な商品も!
カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グレー色
モノタロウ
¥
1,198
~
税込
¥
1,318
~
(40)
両面使用可能(裏面印刷はしていません)
材質
再生PVC樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×450×3
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42212668
CM-60
グリーン
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42212686
CM-6011
黒/黒
¥
6,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42212704
CM-6012
灰/黒
¥
6,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください