デスクマット

デスクマット LION (ライオン事務器) デスクマット LION (ライオン事務器) デスクマット LION (ライオン事務器) デスクマット LION (ライオン事務器)

コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にも優れた素材です。照明等の光の反射が抑えられる目にやさしい仕上がりのノングレアタイプです。

透明 仕様ノングレア仕上、非転写コーティング加工 材質再生オレフィン樹脂・1.5mm厚 厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1枚
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42225505 No.107-SR 990×690 64-8260-03
11,200
8,098
8,908 (税込)
5日以内出荷

返品不可
42225523 No.117-SR 1090×690 64-8260-02
11,900
8,798
9,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
42225548 No.127-SR 1190×690 64-8260-01
12,600
9,398
10,338 (税込)
5日以内出荷

返品不可
42225566 No.147-SR 1390×690 64-8259-99
14,900
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
42225584 No.167-SR 1590×690 64-8259-98
16,500
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
42225663 No.6-SR 1045×620 64-8259-96
10,000
7,598
8,358 (税込)
5日以内出荷

返品不可
42225688 No.7-SR 900×620 64-8259-97
8,700
6,498
7,148 (税込)
4日以内出荷

返品不可
42225602 No.2-SR 1445×715 64-8259-93
13,800
 
 
取扱い終了
42225627 No.3-SR 1355×620 64-8259-94
12,100
 
 
取扱い終了
42225645 No.5-SR 1045×715 64-8259-95
10,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする