曜日別特売

リノタックエコBOX

リノタックエコBOX - タイルメント

リノリウム用に開発された無溶剤タイプのアクリル樹脂系エマルション形接着剤です。初期接着性に優れた片面塗布形です。

使用方法
【下地の調整】
モルタル下地の場合:下地は平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。
ボード類下地の場合:タワミのない厚手の合板またはパーティクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。
【下地の調整及び清掃】
1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダーがけやケレン処理により平滑にします。また、モルタル下地に凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーF等)で平滑にします。
2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは、必ず取り除いてから必要に応じて下地補修材(リフロアーF等)で平滑に仕上げます。
3.下地面及び床材のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取り除きます。
4.下地に浮き水がある場合は拭き取り、乾燥させます。
【仕上げ材の確認】
接着施工する前に床材の柄違いを確認し、欠損や反りあるものは取り除きます。
【接着剤の塗布】
接着剤は規定のクシ目ゴテを用いて、塗り溜りや塗りムラがでないように接着剤を均一に塗布します。
チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に施工できる範囲として下さい。
【仕上げ材の張り付け】
1.接着剤塗布後すぐに張り始め、張付け可能時間以内に張り終えます。
2.ガス膨れが生じた時は、千枚通しで丁寧にエアー抜きを行います。
チェック:仕上げ材のくせが強く跳ね上がる場所や納まりの悪い場所は両面に接着剤を塗布して下さい。(両面塗布の時は下地側に専用クシ目ゴテを使い、仕上げ材側には刷毛ブラシやローラーなどで接着剤を塗布して下さい)張付け可能時間がすぎた部分は接着剤を削り取り、新たに接着剤を塗布しなおして下さい。張付け可能時間は環境により異なります。仕上げ材に接着剤がついた場合は、接着剤が硬化する前に湿ったウエスで拭き取って下さい。仕上げ材の張り込みに関しては床材メーカーの「施工要領」「注意事項」に留意して下さい。
【圧着】
1.仕上げ材の張り付け後、ローラーやハンドローラーなどでよく圧着します。
2.最初の圧着から1~2時間後に、再度圧着します。
チェック:仕上げ材に浮きが認められる時は、接着剤が硬化するまで砂袋などを置いて養生します。
【養生】
仕上げ材張り付け後、接着剤が硬化するまで(夏期24時間、冬期48時間)養生します。また、養生期間中は歩行や重量物の運搬をしないで下さい。
標準使用量
【コンクリート下地】320~360g/m2、2.7~3.1m2/kg
【木質系下地】330~370g/m2、2.7~3.0m2/kg
規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分アクリル樹脂系エマルション貼合せ可能時間30~40分(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の床面危険物の類別非危険物適応下地モルタル、木質系ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1缶(18kg)
注意
※屋外・壁面・耐水性を必要とする場所及び常時40℃以上となる箇所には使用できません。
※接着用途以外には、絶対使用しないで下さい。
※品種の異なる接着剤や溶剤と併用・混合しないで下さい。
※5~35℃の環境で使用・保管して下さい。(0℃以下では凍結することがあります)
※取り扱い場所及び施工場所は換気を行って下さい。又、施工後も接着剤が硬化するまで、自然換気(日常生活の程度、朝夕1~2時間)を行って下さい。
※使用時は必要に応じて保護具を着用して下さい。
※開封した接着剤は、できるだけ早く使い切って下さい。
※直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
※使用後や休憩前には、手洗い・ウガイをして下さい。
※使用中に身体に異常を感じた時には、直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
※目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
※誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
※皮フや衣服に付いた時は洗い落して下さい。
※誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。
※使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
※河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
※リノタックをご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4225148413202180
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする