タイルメント
W-4Nエコキット
ロックウールボード、せっこうボード、天井化粧吸音板などをせっこうボード下地に釘と併用で施工するのに適した、酢酸ビニル樹脂系エマルションタイプの接着剤です。
使用方法
【下地の確認】下地は、目違いや目地開きのないように仕上がっていることを確認します。
【下地の清掃】下地及び仕上げ材のゴミ・ホコリ・油分などは接着不良の原因となりますので、よく取り除きます。
【接着剤の塗布及び張り付け】
1. 仕上げ材裏面に接着剤を点付けします。300mm×600mm板で15点程度を標準とします。
2. 接着剤塗布後、手前から横にずらしながら所定の位置へ圧着します。
3. 仕上げ材圧着後、釘またはタッカー釘などで固定します。
規格
JIS A 5538 認証品、JAIA 4VOC基準適合
主成分
酢酸ビニル樹脂系エマルション形
標準使用量
150~200g/m
2
、5.0~6.6m
2
/kg
貼合せ可能時間
0~15分(23℃)
外観
乳白色、粘稠液
使用箇所
屋内の壁面及び天井面
危険物の類別
非危険物
適応下地
せっこうボード、けい酸カルシウム板、 木材
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
内容量
1セット(3kg×6袋)
注意
※常時40℃以上となる所へは使用できません。
※接着用途以外に使用しないで下さい。
※品種の異なる接着剤や溶剤と併用・混合しないで下さい。
※5~35℃の環境で使用・保管して下さい。(0℃以下では凍結することがあります)
※取り扱い場所及び施工場所は換気を行って下さい。又、施工後も接着剤が硬化するまで、自然換気(日常生活の程度、朝夕1~2時間)を行って下さい。
※使用時は必要に応じて保護具を着用して下さい。
※開封した接着剤は、できるだけ早く使い切って下さい。
※直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
※使用後や休憩前には、手洗い・ウガイをして下さい。
※使用中に身体に異常を感じた時には、直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
※目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
※誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
※皮フや衣服に付いた時は洗い落して下さい。
※誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。
※使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
※河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
※W-4Nをご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42251624
23240032
¥
8,690
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650