マイゾックス マイゾックスの 測量用品(土木/建設) マイゾックスの スタッフ・ポール マイゾックスの 測量用ポール SK検測ポール SK検測ポール 注文コード 用途位置確認 内容量1個 特価 本日6月6日(金)は、測量用品(土木/建設)カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250620 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 No.102-2 No.102-3 質量(g) 選択解除 465591 全長(m) 選択解除 2(5本継)3(6本継)ケース付 適合サイズ(Φmm) 選択解除 (使用継管外径)最小:Φ17、最大:Φ32(使用継管外径)最小:Φ20、最大:Φ32 収納サイズ 選択解除 62cm74cm 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 42491514 No.102-2 465 2(5本継) (使用継管外径)最小:Φ20、最大:Φ32 62cm ¥11,400 取扱い終了 42491532 No.102-3 591 3(6本継)ケース付 (使用継管外径)最小:Φ17、最大:Φ32 74cm ¥13,400 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測量用品(土木/建設) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 矢印クリップ 右 ブラック 常磐精工 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ DM用ピンポール マイゾックス 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ DM用ピンポール マイゾックス 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 矢印クリップ 左 ブラック 常磐精工 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ RXレンズキャップ LC-1 KDS 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ マーキング石突LAYOUT POINTER パンチタイプ マイゾックス 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ リングスタンド FSC藤原産業 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ ポールフィックス(ピンポール固定治具) FSC藤原産業 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ DMピンポール Φ6mm マイゾックス 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 矢印クリップ 左 ブラック 20 常磐精工 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ フォトロッドケース マイゾックス 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 矢印クリップ 右 ホワイト 20 常磐精工 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ マキトリング FSC藤原産業 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ RXV-28CT 自動レベル RXV28倍証明書類付 KDS 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ RXV用収納ケース CASE-9 KDS 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ 収納型伸縮ピンポール マイゾックス 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 矢印クリップ 左 ホワイト 20 常磐精工 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 矢印クリップ 右 ホワイト 常磐精工 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ RX垂球 PLB-1 KDS 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 杭打ち用ミニポール マイゾックス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)スタッフ・ポール測量用ポール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります 測量用ポール 測量用スタッフ 標尺・ロッド スタッフ・ポールその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品