曜日別特売

アースネイル

アースネイル - マイゾックスアースネイル - マイゾックス

頭部に凹型カラー刻印加工を施し、明示力も抜群。
ブリスターパック対応で少量購入可能

用途測量全般適合(ポイントベース)No.3
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
全長(mm)
釘頭(mm)
釘径
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42491785No.41パック(50本)20×9×105×5105209212145
5,300
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
42491828No.51パック(50本)20×9×130×5130209212146
6,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
42491803No.21パック(100本)15×7×55×555157212143
5,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42491803No.229890647881-S03No.2 チャート紙/折り畳み セコニック 29890647チャート紙/折り畳みセコニック1セット(20冊)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする