スマレコルーズリーフ
自由分割タイプ 分割マークを文章に合わせて塗りつぶす事で、任意の箇所を分割ブラインドできます
『学習方法』が変わるスマレコノートは専用ノートの各ページ上辺と左右に設けられた「分割マーク」を塗りつぶし、アプリを使って撮影すると、撮影されたページが塗りつぶされたメークで分割され、範囲ごとにワンタッチでブラインドすることができます。※ご利用前に「App Store」または「Google play」にて、お使いのスマートフォン端末にsmareco NOTE(スマレコノート)をダウンロードしてください。
サイズB5
材質表紙:ボード紙・特殊UV印刷、本文:上質紙・70g/m2・50枚・26穴
質量(g)190
寸法(横×縦×厚さ)(mm)182×257×6
内容量1冊