ラミネータ ラミボックス 4本ローラー
1時間で自動的にヒーターが切れる省エネ・安全設計。自動ヒーターOFF機能1時間以上連続で使う場合、電源を切って約30分休ませてから再度使って頂く為に、自動的に1時間経つと温度設定ランプを点滅させお知らせします。その後は自動的にヒーターOFFとなり、機械の耐久性と、ラミネートの仕上がり品質を保ちます。電源消し忘れのお知らせにもなり、省エネと安全性を高めた設計となっています。●ヒーターOFF後もモーターは回っています。(電源は切れません)コンパクト&スマートなスクエアボディ。カンタン操作パネルスイッチ。
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み)
ウォームアップ時間約8分(室温や温度設定により異なります)
電源電圧(V)100(50/60Hz)
内容量1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 42550707
2018-04-03
- 用途:
- 印刷物のラミネート
農・林・水産業
温度の調整が出来るので、続けてのラミネート作業でも温度が一定で仕上がりもきれいに出来る。ただ2回目に使用したときに1枚目から巻き込んだのが残念であるが、ボタン操作で逆回転させられるので便利である。