サクットカット ヒキギリ

サクットカット ヒキギリ - ナカバヤシサクットカット ヒキギリ - ナカバヤシ

安心安全な丸い刃先スムーズな動きが続く「スムーズリング機構」搭載!!テープを切ってもべたつきにくい「アンチグルー刃」搭載!!2層構造の樹脂で手にやさしい新開発「プクリーナハンドル」!
最大約1/4の力で軽く切れる!!※メーカー比新開発「プルーナーアール刃」最大約1/4の力で軽く切れる刃で何かを切るとき、刃を斜めに動かしながら切る切り方。斜めに動かすと、刃が触れている時間が長くなり、事実上刃の角度が鋭くなってよく切れる。包丁を手前に引いて切るとよく切れるのと同じ原理。本商品は新開発の「プルーナーアール刃」を搭載。長い刃渡りと、短い刃渡りの刃がすり合うことにより、引き切りの作用が生まれ、従来品に比べ軽く切ることができます。

刃部加工カーブ刃、グルーレス刃材質刃/ステンレス鋼(板厚1.5mm)、ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂、スムーズリング/POM質量(g)約61(67)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×13×175(179)内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42552204NH-HS175B175
660
499
549(税込)
当日出荷
42552213NH-HS175P175
660
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
42552222NH-HS175G-
540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする