サクットカット ヒキギリチタンコート

サクットカット ヒキギリチタンコート - ナカバヤシ
(3件のレビュー)

「チタンコート」硬度、耐久性アップ!!安心安全な丸い刃先スムーズな動きが続く「スムーズリング機構」搭載!!テープを切ってもべたつきにくい「アンチグルー刃」搭載!!2層構造の樹脂で手にやさしい新開発「プクリーナハンドル」!
最大約1/4の力で軽く切れる!!※メーカー比新開発「プルーナーアール刃」最大約1/4の力で軽く切れる刃で何かを切るとき、刃を斜めに動かしながら切る切り方。斜めに動かすと、刃が触れている時間が長くなり、事実上刃の角度が鋭くなってよく切れる。包丁を手前に引いて切るとよく切れるのと同じ原理。本商品は新開発の「プルーナーアール刃」を搭載。長い刃渡りと、短い刃渡りの刃がすり合うことにより、引き切りの作用が生まれ、従来品に比べ軽く切ることができます。

刃部加工カーブ刃、グルーレス刃、チタンコート材質刃/ステンレス鋼(板厚1.5mm)、ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂、スムーズリング/POM全長(mm)175質量(g)約61(67)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×13×175(179)刃渡り(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42552256NH-HT175M17566
1,100
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42552256
2024-12-04
用途: ダンボールの解体
農・林・水産業

ダンボールが本当によく切れます。機能的な不満はありませんが、欲を言えば他の色があると嬉しいです。

対象商品 : 42552256
2021-07-08
用途: 粘着テープを切る時

グルーレスのハサミで今まで使っていたものは、古くなって糊残りが出てきたので、色々試している。軽い感触で切れる。新しいうちは糊残りもないが、いつまで持つか楽しみだ。

1が参考にしています
対象商品 : 42552256
2020-02-06
用途: よく切れるけど好みは個人差がありそう

よく切れます.ただ,刃が反っているため普通のはさみと比べて狙いが少しずれる気がします.慣れの問題だと思いますが,普通のはさみと持ち替えて使うのであれば違和感があるかもしれません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする